関連キーワード
321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイキン工業流量調整弁
圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁
1個ほか
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業流量調整弁
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-8672 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03~30 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)3.5 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじRc クラッキング圧力(MPa)0.1以下 流量調整範囲(L/min)1~23 最低作動圧力(MPa)0.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM31 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD CADデータあり
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気 使用圧力0.1~1MPa 流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチオスチューブ出口ポート = 10mmメーカーシリーズ = 55906. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35] バルブ種類流量制御弁
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付 付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本 質量(kg)3.9 形式Jシリーズ流量調整弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)自由流れ:30 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35] 制御流量(L/min)最大:30 流量調整範囲(L/min)~30
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷


仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = 55905 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式流量調整弁
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。 絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。 入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。 ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。 取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)21 応差(ヒステリシス)2%以下 許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03 最小差圧(MPa)必要:1.2
1個
399,800 税込439,780
55日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-8664 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.08~105 弁形式チェック弁付 バルブ種類流量制御弁
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番101-5630 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03~30 弁形式チェック弁付 バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 6mmチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = Pneufit C
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチオスメーカーシリーズ = 66070ネジアウトレットポート = 1/4インチメス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び2 質量(kg)4 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び1 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
60日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力温度補償付流量調整弁 Aポート
質量(kg)16 最大流量(L/min)106 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 機能圧力温度補償付 流量調整範囲(L/min)2.0~106 制御ポートA 関連資料(1.27MB) バルブ種類積層タイプ
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
26,980 税込29,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力補償付 02型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)3.5 取付方式ガスケット結合形 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)30
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁 圧力補償付 01型
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1 取付方式ガスケット結合形 呼び1 最高使用圧力(MPa)14 関連資料(3.8MB) バルブ種類流量制御弁 フリーフロー(L/min)12
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微少流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び2 最高使用圧力(MPa)14 質量(kg)4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)0.03~1 バルブ種類流量制御弁
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)