使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
形状ホースニップル
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)40
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4
使用流体空気
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮、クロームメッキ加工
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8
使用流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8
使用流体空気
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
呼び50
ねじ(mm)N:104
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用テーパーネジ(R)
寸法H1(mm)14
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
ネジ側に八角がついています。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
ストレーナ―はロック式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。接続管は標準100L。
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE
質量(kg)2.4
寸法H(mm)152
寸法D(mm)111
寸法D1(mm)81.5
寸法D2(mm)84.5
寸法D3(mm)108
ねじ径dR(Rc)1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。