244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形 使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMC CADデータあり
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652 質量(g)200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] バルブ種類流量制御弁
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
スロットル方式マフラー付排気絞り弁
1個
779 税込857
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン工業絞り弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付 質量(kg)0.6 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)9.5 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)75 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1個
42,980 税込47,278
60日以内出荷

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)0.34 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)54 取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め バルブ種類方向制御弁
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ダイヤル付絞り弁
質量(kg)1.08 制御方式メータイン 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA、B 関連資料(1.06MB) バルブ種類積層タイプ 通し始め圧力(Mpa)0.04
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Aポート
質量(kg)12 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0~190 制御ポートA 関連資料(1.87MB) バルブ種類積層タイプ
1個
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Pポート
質量(kg)10.5 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0~190 制御ポートP 関連資料(1.87MB) バルブ種類積層タイプ
1個
39,980 税込43,978
45日以内出荷


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Bポート
質量(kg)12 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0~190 制御ポートB 関連資料(1.87MB) バルブ種類積層タイプ
1個
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。
用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。 質量(g)130 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)50 ねじの種類G バルブ種類流量制御弁
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 ねじ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形 最高使用圧力(MPa)7 関連資料(1.02MB) バルブ種類流量制御弁
1個
16,980 税込18,678
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用 最高使用圧力(MPa)35 仕様絞り弁 トラスコ品番457-0723 質量(kg)6.5 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類流量制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 フランジ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
質量(kg)5.5 取付方式フランジ結合形 最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.02MB) バルブ種類流量制御弁
1個
48,980 税込53,878
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)