4,591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様パッケージ品 材質 穴間隔(mm)150(最大) 入数10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


入浴中に誤って湯側止水栓脚に触れてもやけどの心配がなく、安心してご入浴いただけます。
用途TOTOサーモスタットシャワーバス金具・混合栓の湯側止水栓脚に取付ける断熱カバー。 仕様湯側のみ グレー タイプサーモスタット 適合品番TMF49ARN、TMF49C1GAN、TMF43C、TMF44C、TMG40BQほか
1個
669 税込736
欠品中

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-87
1個
839 税込923
当日出荷

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR 形状キャップ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
欠品中


1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm)750 全長(mm)750 ねじ径ナット部:G3/4 ねじサイズナット部:G3/4 内ねじ径Rp1/2 外ねじ径M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウステック排水口フタ
シリーズ適合:フェリテ/ソフィアス プレーン/クリン/温クリンフロア用 ミディアムベージュ 寸法(mm)155×155
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷


マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクダイ排水管
洗面・手洗いの排水管
材質ABS 使用温度(℃)1~50 長さ(m)1 形状直管 長さ(mm)1000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷



排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
169 税込186
当日出荷


用途止水栓用 長さ(mm)550 呼び13 ねじサイズR1/2 材質 全長(mm)550 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)