寸法A(mm)25.4
寸法B(mm)125.5
寸法C(mm)6.4
適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合CSL-100L
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
トラスコ品番812-7768
形状ユニオン
質量(g)184
流体水道水
種類ねじ込み継手
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7776
材質合成ゴム
質量(g)30
呼び径(mm)25
呼び径25
1袋(10個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
トラスコ品番812-7775
材質砲金
質量(kg)1
流体水道水
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
寸法A(mm)29.6
寸法B(mm)24
寸法C(mm)2
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
内径(Φmm)60
寸法A(mm)60
寸法B(mm)25
寸法C(mm)16
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
用途塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7777
材質青銅
質量(g)216
呼び径25
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA471DA-3
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
トラスコ品番812-7771
形状ソケット
質量(g)129
種類その他継手
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
トラスコ品番812-7769
形状ソケット
質量(g)167
種類鋼管用継手
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462A-10
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
寸法A(mm)54.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)11
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2857
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1354
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1356
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)42
寸法C(mm)52.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
形状ホースカップリング
エスコ品番EA462AE-3
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -25 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2348
アズワン品番65-8030-35
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
寸法A(mm)29.6
寸法B(mm)25
寸法C(mm)4
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285
アズワン品番65-8036-17
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
種類伸縮継手
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7766
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)575
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
適合25mm水栓全般、LF-7K-25
直径(Φmm)24
外径(Φmm)24
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M6 は最大動作圧力 1.5 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8952
アズワン品番65-8019-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M8 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8790
アズワン品番65-8018-70
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
エスコ品番EA141BT-8
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462EB-10
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
仕様ストローク = 25mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)35×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4035
アズワン品番65-7954-62
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
形状カップリング
エスコ品番EA462EA-10
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
トラスコ品番812-7773
形状ストレート
質量(g)444
種類その他継手
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7764
材質青銅
質量(g)870
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-45
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)16~25
1セット(2個)
¥155
税込¥171
当日出荷
RS PRO V8
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。