672件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-71 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
420 税込462
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-38 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
300 税込330
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-33 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
460 税込506
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-43 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
290 税込319
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-49 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
350 税込385
翌日出荷


材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

RS Pro クレビスピン. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で光沢のある亜鉛めっきクレビスピンは、回転又は旋回するコンポーネントを接続するように設計されています。スチール製クレビスピンは、農業機械、モータエンジン、又はジャッキスタンドの交換用固定ピンとして一般的に使用されている留め具の一種です。非常に用途が広く、取り付けが簡単で、固定クリップで所定の位置にロックされます。取り付け後は、クレビスピンは所定の位置に留まり、振動の下では緩みません。. と呼ばれることもあります. ;ul> ;li>リンクピン ;/li> ;li>ヒンジピン ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>スチール製クレビスピン ;/li> ;li>光沢亜鉛めっき ;/li> ;li>スルーホール ;/li> ;li>耐振動性 ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;li>複数のサイズを別売で用意 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>軟鋼製 ;/li> ;li>インチ径: 3/16 インチ、 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ ;/li> ;li>長さ: 1/2 インチ、 5/8 インチ、 3/4 インチ、 1 インチ、 1/4 インチ、 1-1/2 インチ ;/li> ;/ul>. また必要とすることができる !. RS Pro では、クレビスピンと互換性のある光沢亜鉛めっきスチール製の保持クリップを各種取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。. ピンの作動長さは公称長さより短い. 作動長さの判断: 3/16ピンの場合は0・145インチ、1/4ピンの場合は0・176、5/16ピンの場合は0・224インチ、3/8ピンの場合は0・25を、それぞれ公称長さから減算. ;ul> ;li>RS 品番 ; 839-268 は、 839-268 は、 サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/16 インチ x 1 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-274 は 839-274 は 、サイズ指定ありで、ワイヤサイズ( d )は インチ x 1.2 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; 839-280 は 839-280 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )が 5/16 インチ x 1.6 mm です ;/li> ;li>RS 品番 ; : 839-296 は : 839-296 は 、サイズ指定ありでワイヤサイズ( d )は 3/8 インチ x 1.8 mm です ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 6.35mm長さ = 31.75mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS PRO 21
仕様パーツタイプ = クレビスピン直径 = 6.35mm長さ = 25.4mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro単方向フローレギュレータ。陽極酸化処理されたアルミボディ。各種サイズを用意しています。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッド最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジアウトレットネジ規格 = メスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 6.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ISO規格準拠 薄形シリンダ CD55 SMC CADデータあり
・規格番号:ISO 21287 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)
作動方式複動
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-5M SMC CADデータあり
ストローク(mm)5 チューブ内径(Φmm)63 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52 アズワン品番65-2123-18 対応冷媒種別3
1巻
32,800 税込36,080
翌日出荷

耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2867 アズワン品番67-2254-19
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個(4本)
5,740 税込6,314
当日出荷

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合材塩ビパイプ トラスコ品番307-2860 質量(g)220 切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100 使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル 切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm)38 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
適合レベルマスター
1個
819 税込901
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 6.35mm。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コックスリールエアーホースリール
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。 付属品二次側ホース 材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル 青、ホース:赤 使用圧力(MPa)2.0 材質(ホース)ポリ塩化ビニル
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上) 全長(mm)162 切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷