フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
エスロン PTFEパッキンセキスイ¥25,980~税込¥28,578~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
PTFE PK 10Kセキスイ翌々日出荷から6日以内出荷
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズいけうち当日出荷から41日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズいけうち当日出荷から41日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズいけうち当日出荷から21日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
サニタリーフェルールガスケットコクゴ5日以内出荷
ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール
サニタリーフェルールガスケットフロンケミカル¥24,980税込¥27,478
1セット(10箱)
9日以内出荷
ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。
ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。
食品衛生法適合品
FDA規格適合品
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち6日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンフロンFEPチューブ(TF260)潤工社4日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器外径×内径(Φmm)16×13長さ(m)20色半透明(自然色)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)材質フッ素樹脂(FEP)使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ワンタッチ管継手アイグネップ3日以内出荷
ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズいけうち8日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8mm フッ素樹脂チューブエスコ翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20色半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)ニッタ4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2色半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2色半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2色半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998