カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(78)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,460)
      • 油圧機器・油圧ホース(143)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,690件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • エアーガンジャンボタイプ TRUSCO

    エアーガンジャンボタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-75~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-75~)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ジャンボカールホース 室本鉄工

    ジャンボカールホース

    室本鉄工
    ¥7,990税込¥8,789
    1本
    翌日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    色黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • メーターテストゲージ アウス

    メーターテストゲージ

    アウス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    戸建・集合住宅の水圧検査に使用します。メーターが見やすい75mm圧力計付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-75~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-75~)

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-75L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-75L

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • エレメント ギガ・セレクション

    エレメント

    ギガ・セレクション
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い 省エネフィルタです!。 ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
  • 冷凍式エアドライア アネスト岩田

    冷凍式エアドライア

    アネスト岩田
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
  • ものさしくん (CE1G20-75~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-75~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G12-75~) SMC

    ものさしくん (CE1G12-75~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G32-75~) SMC

    ものさしくん (CE1G32-75~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動
  • 砲金製カスケードポンプ 三相電機

    砲金製カスケードポンプ

    三相電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    カスケード方式採用により高揚程を実現。 接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。
    用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター自動復帰
  • MG Series(MGPM40G) SMC

    MG Series(MGPM40G)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)40
  • MG Series(MGPM32G) SMC

    MG Series(MGPM32G)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)32
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16G)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25G SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25G

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMC

    MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • MG Series(MGPM25G) SMC

    MG Series(MGPM25G)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)25
  • MG Series(MGPM20G) SMC

    MG Series(MGPM20G)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)20
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80G SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80G

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80
  • MG Series(MGPM80G) SMC

    MG Series(MGPM80G)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)80
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • MY2C1 SMC

    MY2C1

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
...
75φ特集
おすすめ人気ランキング