カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(5)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
関連キーワード
  • mgpm
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 8A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 8A

    井筒製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/4×PT 1/4長さL(mm)36最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 25A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 25A

    井筒製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1”×PT 1”長さL(mm)60最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H46RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2×PT 1/2長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 10A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 10A

    井筒製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 3/8×PT 3/8長さL(mm)38最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H24RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 20A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 20A

    井筒製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 3/4×PT 3/4長さL(mm)51最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H36RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD

    GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

    CKD
    ¥45,395~税込¥49,935~
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷