絞り込み
ブランド
  • SMC(144)
  • 八興(11)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • 吉年(5)
  • セキスイ(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • ヤガミ(2)
  • イノック(1)
  • 兼工業(1)
  • コクゴ(1)
  • CKD(1)
  • ノールマ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • フジトク(1)
  • TOTO(1)
  • 大栄技研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(128)
  • 10,000-50,000円(73)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY512 SMCSY512SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
白継手 ロックナット LN型 吉年白継手 ロックナット LN型吉年
369税込406特価
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品ねじの種類PTネジ
白継手 3段落ち ブッシング BU型 吉年白継手 3段落ち ブッシング BU型吉年
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品形状ブッシングねじの種類PTネジ
カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330MYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330FYOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
Y型ホース継手 ノールマY型ホース継手ノールマ(23件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120SMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー YSシリーズ大栄技研工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷
メッシュ150
カプラ YS160M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS160MYOKOHAMA(横浜ゴム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
VQ Series(VQZ212-~) SMCVQ Series(VQZ212-~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
カプラ YS160F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS160FYOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
白継手 3段落ち 径違いエルボ RL型 吉年白継手 3段落ち 径違いエルボ RL型吉年
719税込791
1個
5日以内出荷
形状径違いエルボ材質黒心可鍛鋳鉄品
白継手 3段落ち 径違いソケット RS型 吉年白継手 3段落ち 径違いソケット RS型吉年
639税込703
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状径違いソケット材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3150~) SMCVQ Series(VQZ3150~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
YSシリーズ Y形ストレーナ CKDYSシリーズ Y形ストレーナCKD
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ215-~) SMCVQ Series(VQZ215-~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ315-~) SMCVQ Series(VQZ315-~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ225~) SMCVQ Series(VQZ225~)SMC(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ショート) セキスイエスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ショート)セキスイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状ソケットタイプショート穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)74.6寸法L1(mm)32
VQ Series(VQZ332R-~) SMCVQ Series(VQZ332R-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気