絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO(163)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • CKD(16)
  • フジキン(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • エスコ(5)
  • 共立機巧(5)
  • ダイキン工業(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • AirTAC(2)
  • BeHAUS(1)
  • VMECA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(149)
  • 50,000-100,000円(123)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大便フラッシュバルブ用ハンドル部 INAX(LIXIL)大便フラッシュバルブ用ハンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル形状円筒取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)フジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)関連資料(18.65MB)
塩ビ排水管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビ排水管(床上排水用)INAX(LIXIL)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塩ビ排水管グレー
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用)INAX(LIXIL)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB25NParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FP32NParkerTAIYO
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブオートフラッシュC('05年4月~)、普通形('78年8月以降)、自動フラッシュバルブブ('05年3月以前)、節水形('10年8月以降)(品番CF-6、CF-16)、節水形('11年4月以降(品番CF-5S、CF-15S)
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD25NParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
15,763税込17,339特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO2山先端金具(Y先)ピン付ParkerTAIYO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から19日以内出荷
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)フジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)関連資料(18.65MB)
専用アダプター(普通) INAX(LIXIL)専用アダプター(普通)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブオートフラッシュC('05年4月~)、普通形('78年8月以降)、自動フラッシュバルブブ('05年3月以前)、節水形('10年8月以降)(品番CF-6、CF-16)、節水形('11年4月以降(品番CF-5S、CF-15S)
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
専用アダプター(INAX節水用) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
排水ソケット(排水芯120mm用) INAX(LIXIL)排水ソケット(排水芯120mm用)INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
適合アメージュVリトイレ便器(ECO6)・アメージュZリトイレ便器(ECO5)・アメージュZリトイレ便器Sトラップ鉛管対応(ECO5)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(プロガード)・アメージュZリトイレ便器(ECO5)(プロガード)・アメージュZリトイレ便器Sトラップ鉛管対応(ECO5)(プロガード)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(ヒーター付・プロガード)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(給排水統合仕様、ヒーター付・プロガード)・アメージュZリトイレ便器(ECO5)(ヒーター付・プロガード)・アメージュZリトイレ便器Sトラップ鉛管対応(ECO5)(ヒーター付・プロガード)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(ヒーター付)・サティスDV300Aタイプ 便器外部部品(床排水)(リトイレ)・サティスDV400タイプ、サティスSタイプ(2013年モデル) 便器外部部品(床排水)(リトイレ)・サティスEタイプ リトイレ便器外部部品(床排水)・サティスSタイプ(2016年モデル) 便器外部部品(リトイレ)・サティスアステオDT300Aタイプ 便器外部部品(床排水)(リトイレ)
塩ビベンド管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビベンド管(床上排水用)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質塩ビベンド管グレー
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
大便低圧FV用ハンドル部 INAX(LIXIL)大便低圧FV用ハンドル部INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)80
大便低圧FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)大便低圧FV用ハンドル元ネジ部INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系・CF-110MKTV・CF-110(111)MKT7寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)28
SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB50BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK32NParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
洗浄管パッキンセット INAX(LIXIL)洗浄管パッキンセットINAX(LIXIL)
899税込989
1個
6日以内出荷
適合品番CF-103BC-10-PU、CWP-8-S-V1
ストレーナ部 INAX(LIXIL)ストレーナ部INAX(LIXIL)
549税込604
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)22適合品番CF-279(421)(470)B、CF-480B(N)L,R、DTF-814BZ、(D)TF-870B,N、OK-10,-11、TF-1810B(W)/色、TF-479(581)(585)(586)(592)B、TF-510(810)BU,Z,U、TF-514(814)BU,X,Z、TF-869(882)(883)(889)B(W)/色、TF-871(876)(892)B、TF-881(8859(886)B,W
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK40NParkerTAIYO
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)フジキン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G)関連資料(18.65MB)
大便低圧FV用ピストン部 INAX(LIXIL)大便低圧FV用ピストン部INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT本体用リードフラッシュバルブ(1978年10月以降)・SF-203C寸法A(mm)30
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)フジキン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(G)
化成肥料101010特集
おすすめ人気ランキング