5,337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヘルールガスケット PTFE モノタロウ 動画あり
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など 材質PTFE 寸法E(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セキスイPTFE PK 10K
EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
肉厚t(mm)3
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)-40~150 最高使用圧力(MPa)2 フランジタイプ全面座
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 PTFEガスケット
3A規格のヘルールガスケットです。材質:PTFE。※材料証明書付属です。
1個ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ローリー継手のメスキャップ(蓋) 形状メスキャップ 材質(本体)SUS304 材質(パッキン)PTFE
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)1 特性耐薬品性
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ 動画あり
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~120 最高使用圧力(MPa)0.98 呼び圧力10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
厚さ(mm)3 材質PTFE ボルト穴数4
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
1箱(5枚)
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性 グレー 長さ(m)10 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
エコ商品
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,174 税込2,391
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-8 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-4A 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷