プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SUS302WPA
硬度(ボール)HRC55
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303
タイプステンレス製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS303
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM
材質(ピン)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ規格細目
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)樹脂(POM)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)50
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスティール製・ロックナット付
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削
材質(スプリング)SWPB
材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当
タイプ重荷重
材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)
材質(スプリング)SWPB
材質(スペーサ)SUS304
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。