絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,141件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200Cシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
キャンディノブボルト M8×30 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M8×30 黒三星産業貿易
3,098税込3,408
1セット(20個)
予約販売
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0288材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×20 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×20 黒三星産業貿易
2,598税込2,858
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0282材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×15 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M5×15 黒三星産業貿易
2,398税込2,638
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0276材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×10 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M4×10 黒三星産業貿易
5,798税込6,378
1セット(100個)
当日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下
479税込527
1個
6日以内出荷
用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ハンドノブ ZS-TMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドナット(おねじ) ZKSMIYOSHI(小西製作所)
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-susMIYOSHI(小西製作所)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-susMIYOSHI(小西製作所)
599税込659
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-susMIYOSHI(小西製作所)
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
ナールドサムノブ(めねじ) TKN MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(めねじ) TKNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NTMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ロングナールドノブ(おねじ) LKK MIYOSHI(小西製作所)ロングナールドノブ(おねじ) LKKMIYOSHI(小西製作所)
279税込307
1個
3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス KNTA-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス KNTA-susMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKFMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーターノブイマオコーポレーション
11,446税込12,591
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
SK・SS スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)SK・SS スーパーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
109税込120
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KDM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)6取付部おねじ(段付)質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
KBM・KBF プラスティックバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KBM・KBF プラスティックバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ABS(ノブ)つや消し黒種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECY アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)CK・CKT 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
669税込736
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,598税込7,258
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,298税込6,928
1箱(60個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)三星産業貿易
639税込703
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)12取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)10取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)三星産業貿易(1件のレビュー)
119税込131
1袋
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーションPK40 プレーンラッチノブイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
FTK フルートノブ イマオコーポレーションFTK フルートノブイマオコーポレーション
204税込224
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド種類丸形
LKF・LKK ロングナールドノブ イマオコーポレーションLKF・LKK ロングナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形
KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ