カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- -(7)
- M4(1)
- M5(3)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(42)
- M16(3)
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(3)
- その他(2)
- めねじ(36)
- めねじ(段付)(8)
- センター穴(1)
- リーマ穴(9)
- 丸穴(10)
- 精度穴(5)
取付長(mm)
- 22
- 6(158)
- 7(33)
- 8(162)
- 9(41)
- 10(386)
- 12(259)
- 13(36)
- 14(84)
- 15(300)
- 16(160)
- 18(186)
- 20(390)
- 25(286)
- 28(38)
- 30(291)
- 35(102)
- 40(174)
- 45(52)
- 50(108)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- アルミ(16)
- スチール(3)
- ステンレス(13)
- 樹脂(27)
- 鋳鉄(9)
- 黄銅(真鍮)(2)
材質(取付部)
- アルミ(15)
- スチール(13)
- ステンレス(19)
- 鋳鉄(13)
- 黄銅(真鍮)(12)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- イマオコーポレーション(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ラクテム(2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 栃木屋(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・TAKIGEN(タキゲン)・ラクテム・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・ノーブランド・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥399税込¥4391個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
セブンロブノブ(雌ねじ)
栃木屋¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷握りやすい7角形のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
マッシュルームノブボルト ステンレス
ラクテム¥399~税込¥439~1個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スリーアームノブ TAK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ファイブロブノブ FK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
TAK スリーアームノブ
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898税込¥6,4881個18日以内出荷形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200