絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,137件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
サイズM8タイプKR-B2寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)15
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
タイプKR-B1寸法A(mm)30寸法D(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)13.5
3カ-W セブンノブBT(D63 大阪魂3カ-W セブンノブBT(D63大阪魂
1,658税込1,824
1個
翌々日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)39寸法d(mm)27寸法D(Φmm)63寸法H1(mm)22ねじ径MM12
3カ-W セブンノブBT(D25 大阪魂3カ-W セブンノブBT(D25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D20大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
3カ-W クランプノブBT(D18 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D18大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
ユニクロ ウチワBT(ミツボシセイ 大阪魂ユニクロ ウチワBT(ミツボシセイ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ノブスターホンタイノミ 大阪魂ノブスターホンタイノミ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ノブスターキャップ(クロ 大阪魂ノブスターキャップ(クロ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ノブスターAタイプオレンジ 大阪魂ノブスターAタイプオレンジ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂ノブBT(クロ(KGB-1大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
SUS ダンツキグリップB(NO2 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
Dキャップ(キク(クロ 大阪魂Dキャップ(キク(クロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
寸法h(mm)2.5
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
サイズM8タイプKTB-3寸法A(mm)39寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)20
3カ-W ツールノブ(T-3(シロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-3(シロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
サイズM6タイプT-3外径(Φmm)18
3カ-W ツールノブ(T-2(シロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-2(シロ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
サイズM5タイプT-2外径(Φmm)15
3カ-W セブンノブBT(D40 大阪魂3カ-W セブンノブBT(D40大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)18寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13ねじ径MM8
ノブスター(オレンジ) 大阪魂ノブスター(オレンジ)大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
サイズM6タイプKTB-2寸法A(mm)31寸法D(mm)17寸法B(mm)6寸法C(mm)17
3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ツールノブ(T-1(シロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-1(シロ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ 樹脂部:ABS ねじ部:SWCH 色:白
サイズM4タイプT-1外径(Φmm)11
3カ-W ダンツキグリップB(NO4 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO4大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-4大阪魂
894税込983
1個
翌々日出荷
サイズM10タイプKTB-4寸法A(mm)49寸法D(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)23
3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)7.5寸法D(mm)16.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)10.5寸法D1(mm)15ねじ径MM4頭部No.2
3カ-W ソフトグリップボルト 大阪魂3カ-W ソフトグリップボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型 ソフトな感触 雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え
用途介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KGB-3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KGB-1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂3カ-W コウキンノブBT(KGB-3大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ抗菌KGB-3寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17寸法A(Φmm)45
3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂3カ-W コウキンノブBT(KGB-2大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
3カ-W グリップボルトG1 大阪魂3カ-W グリップボルトG1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
G1寸法H(mm)15寸法D(mm)35寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)24寸法H1(mm)5
3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
フルートノブ おねじタイプ Elesaフルートノブ おねじタイプElesa
239税込263
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
299税込329
1個
当日出荷
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレスイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・スチールイマオコーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ