絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,137件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20 イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20イマオコーポレーション
529税込582
1個
7日以内出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
スリーロブノブ TK・TS TS60-50 イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS60-50イマオコーポレーション
719税込791
1個
翌々日出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
クロスノブ CK CK80T イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80Tイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)490タイプフェノール樹脂製D80S28D135めねじサイズLf:30、M:6×2RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK80C イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80Cイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)550タイプフェノール樹脂製D80S28D135下穴径(Φmm)Lf:10RoHS指令(10物質対応)対応
スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUSイマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35Nイマオコーポレーション
419税込461
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45Nイマオコーポレーション
439税込483
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NAイマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
エンプラノブ EK EK50N イマオコーポレーションエンプラノブ EK EK50Nイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌々日出荷
・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)材質(本体)ポリアミドH32質量(g)62タイプフェノール樹脂製D50S17D117RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUM22
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-RE イマオコーポレーションエルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS EWN70A-30-REイマオコーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
・人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。・キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
L30H36質量(g)47タイプフェノール樹脂製D70S8G10D120キャップキャップ付き(つや消しレッド)MM10×1.5ねじの呼びM10材質(取付部)スチール
スターフィッシュノブ ElesaスターフィッシュノブElesa
719税込791
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
スラストパッド(Tバーノブ用) kippスラストパッド(Tバーノブ用)kipp
459税込505
1個
翌々日出荷
トラスコ品番213-7873
スパイラルラッチノブ(左開き型) Elesaスパイラルラッチノブ(左開き型)Elesa
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ラッチには下穴が加工してあります。
トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
Tバーノブ kippTバーノブkipp
2,888税込3,177
1個
当日出荷
トラスコ品番213-6286
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
219税込241
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
HP ノブスター ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ノブスターダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
279税込307
1袋(1個)
当日出荷
ネジの長さが選択できます。ナットとしても使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質プラスチック
ナールドナット(Bタイプ) ニューストロング販売ナールドナット(Bタイプ)ニューストロング販売
4,498税込4,948
1個
当日出荷
●側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。●ロックナット付でボルトを固定出来ます。●専用治具として使用出来ます。
用途●専用治具、組込品等に。トラスコ品番837-9136RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナールドサムノブ イマオコーポレーションナールドサムノブイマオコーポレーション
549税込604
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
スター フィッシュ ノブ イマオコーポレーションスター フィッシュ ノブイマオコーポレーション
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番214-6396
アジャスト トルク リミット ノブ イマオコーポレーションアジャスト トルク リミット ノブイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番213-9455
グリル ノブ(オネジ) イマオコーポレーショングリル ノブ(オネジ)イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
トラスコ品番212-3735
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック) イマオコーポレーションスターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
ナールドノブ おねじタイプ イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプイマオコーポレーション
889税込978
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
279税込307
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-8289材質フェノール樹脂 ブラックねじ径M6×1.0外径(Φmm)25ノブ高さ(mm)19ねじ深さ(mm)10
ウイングナット イマオコーポレーションウイングナットイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番214-9127
ステンレスウィングノブ イマオコーポレーションステンレスウィングノブイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
ステンレスノブ ジョー・プリンス竹下ステンレスノブジョー・プリンス竹下
859税込945
1個
7日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルトRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
449税込494
1個
当日出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。 ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレスTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ローレットノブ おねじタイプ・スチール TRUSCOローレットノブ おねじタイプ・スチールTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)16
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ部)三価クロメート処理寸法d(Φmm)15寸法s(mm)4取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)16ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。取付長(mm)16材質(取付部)(スティール)SWCH10R商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
ファイブロブノブ FK イマオコーポレーションファイブロブノブ FKイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷
質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
ナールドノブ(オネジ) KS イマオコーポレーションナールドノブ(オネジ) KSイマオコーポレーション
419税込461
1個
3日以内出荷
質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーショントルクリミットトライアングルノブ TLTKイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIKイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ