絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,137件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアルインジケーターノブ D38 イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
スリーロブノブ TK イマオコーポレーションスリーロブノブ TKイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
ステンレスクロスノブ CK-SUS イマオコーポレーションステンレスクロスノブ CK-SUSイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21
ウイングノブ CWN イマオコーポレーションウイングノブ CWNイマオコーポレーション
379税込417
1個
翌日出荷
質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーションウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷
用途配電盤、制御機器、分電盤など質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
3,898税込4,288
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)ノーブランド
3,798税込4,178
1箱(25個)
翌々日出荷
表面処理三価ホワイトねじピッチ(mm)1.5ねじの種類ナットねじの呼びM10種類菊形取付部めねじ材質(本体)材質(取付部)
Dキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱) ノーブランドDキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱)ノーブランド
5,998税込6,598
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法D(Φmm)16表面処理生地呼びM5-16ねじの呼びM5種類丸形取付部めねじ材質(本体)材質(取付部)
うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
4,898税込5,388
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法H(mm)14表面処理生地ねじピッチ(mm)1寸法D(mm)18ねじの呼びM6種類うちわ取付部おねじ取付長(mm)60材質(本体)材質(取付部)寸法l(mm)60
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランドスリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)ノーブランド
439税込483
1個ほか
翌々日出荷
表面処理ブラック穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) ノーブランドローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)ノーブランド
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
表面処理ニッケル種類丸形取付部めねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
5,698税込6,268特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
サムノブ 菊型黒 (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型黒 (デルリン500)ノーブランド
569税込626
1個
翌々日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ 菊型グレー (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型グレー (デルリン500)ノーブランド
529税込582
1個
翌々日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部めねじ取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)ノーブランド
569税込626
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
種類丸形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト ショウエイヘアキャッチャMCS用ノブボルトショウエイ
549税込604
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
M10x 23 mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM10x 23 mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)23寸法D(mm)36アズワン品番64-7958-37
M8x 18 mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM8x 18 mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)18寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-46
M5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)11.5寸法D(mm)20アズワン品番64-7958-44
M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)23寸法d(mm)20寸法D(mm)36アズワン品番64-7958-33
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-31
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-30
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-29
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-28
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法A(mm)8寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-26
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法A(mm)5寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-23
M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)23寸法d(mm)20寸法D(mm)36アズワン品番64-7958-21
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-20
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-19
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×13、D:48、H:24、d:13.5、d1:8.4
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M6×10、D:48、H:24、d:13.5、d1:6.4
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M10×18、D:55、H:28、d:16
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×15、D:48、H:24、d:13.5
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×12、D:40、H:21、d:13.5

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ