絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,137件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション安全アジャスター ノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)イマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーションハンド ノブ SUS製イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
ステンレス クロス ノブ イマオコーポレーションステンレス クロス ノブイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)表面処理(ノブ)バフ研磨材質(オネジ)SUS303
ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーションダイアル ラウンド ノブイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーションフランジシャンク用ノブイマオコーポレーション
1,030税込1,133
1個
4日以内出荷
フルート ノブ イマオコーポレーションフルート ノブイマオコーポレーション
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブイマオコーポレーション
369税込406
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
スリー ロブ ノブ イマオコーポレーションスリー ロブ ノブイマオコーポレーション
379税込417
1個
翌日出荷
材質(ノブ)ポリアミド表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
769税込846
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
トライアングル ノブ イマオコーポレーショントライアングル ノブイマオコーポレーション
359税込395
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
ダイアル ファイブ ロブ ノブ イマオコーポレーションダイアル ファイブ ロブ ノブイマオコーポレーション
9,506税込10,457
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スター ノブ イマオコーポレーションスター ノブイマオコーポレーション
330税込363
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR廣杉計器
14,880税込16,368
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)NBRワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/シリコン廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/PTFE廣杉計器
10,880税込11,968
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/ナイロン廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
8,488税込9,337
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法RW(d-t)(mm)7.6-1.0
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン廣杉計器
10,880税込11,968
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)ナイロン66ワッシャー/半透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
8,888税込9,777
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
8,798税込9,678
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ