絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,137件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法KW(d-t)(mm)8-0.8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
装飾平小ネジ シブタニ装飾平小ネジシブタニ
489税込538
1本
4日以内出荷
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など材質(取付部)ステンレス(SUS303)取付部おねじ種類丸形仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応
トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
549税込604
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無しRoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
759税込835
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
759税込835
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状BRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
759税込835
1個
18日以内出荷
形状B材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
399税込439
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無しRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状BRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
形状B材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
399税込439
1個
当日出荷から18日以内出荷
形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
289税込318
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ