絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,136件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーションスターノブ 樹脂ボールチェーン付きイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
391税込430
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)24寸法L1(mm)65寸法L2(mm)51寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22167
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22165
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)6寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22164
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)15寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22163
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
275税込303
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
275税込303
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)30寸法L2(mm)16寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22160
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)30寸法L2(mm)22寸法L3(mm)8表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22154
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)TAKIGEN(タキゲン)
499税込549
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)取付長(mm)7取付部おねじ質量(g)22.5種類丸形材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード4237
ステンレスノブファスナー(M6タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,239税込1,363
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M6材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)225種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)1寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4572材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M12タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(M12タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)
3,431税込3,774
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M12材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1600種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)1.75寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM12表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22タキゲンコード4564材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,179税込1,297
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)222種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4574材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)422種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)8取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4571材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
2,307税込2,538
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)966種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)10取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4568材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ12リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
3,318税込3,650
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1592種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22タキゲンコード4565材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ6貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)216種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)21タキゲンコード4575材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1528種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)42タキゲンコード4566材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)つまみ用脱落防止TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
4日以内出荷
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
326税込359
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)35寸法L2(mm)25寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22159
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
326税込359
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)17寸法L1(mm)35寸法L2(mm)21寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22158
すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
192税込211
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)7寸法L1(mm)10寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22157
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)8寸法L1(mm)20寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22156
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22155
ファスナー (すり割りタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ファスナー (すり割りタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)TAKIGEN(タキゲン)
420税込462
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)TAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12)TAKIGEN(タキゲン)
522税込574
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)23.5種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12取付部おねじねじの呼びM6材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4236材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M3ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
211税込232
1個
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)4種類丸形寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)4タキゲンコード1641材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
611税込672
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
354税込389
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ポップアップつまみ TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみTAKIGEN(タキゲン)
1,869税込2,056
1個
4日以内出荷
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70種類特殊形適合板厚(mm)1.5~7表面仕上げ本体:サチライトクロムめっきタキゲンコード3564材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン)大型ローレットつまみ(首下L72・M12)TAKIGEN(タキゲン)
1,089税込1,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM12材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)67取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM12
ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
258税込284
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7
足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
245税込270
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)15寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)30
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)15寸法L3(mm)25寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)25

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ