絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,136件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
258税込284
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7
足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
245税込270
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)15寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)30
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)15寸法L3(mm)25寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)25
足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
294税込323
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)30種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
377税込415
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)25寸法L3(mm)45寸法D3(Φmm)6取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)45
足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35)TAKIGEN(タキゲン)
589税込648
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)40種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)35寸法L3(mm)11寸法D3(Φmm)5.8取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)50
押しボタンつまみ TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)付属品取付けねじ質量(g)30種類丸形/特殊形ボタン色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げケース:アルマイト処理材質(ボタン)ポリアセタール(POM)タキゲンコード3007
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6材質(本体)ABS樹脂質量(g)12種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
368税込405
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-55高さ(mm)28材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)25材質(取付部)SUS304
32  x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
26  x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ26 x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-21高さ(mm)19材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)26
25  x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製) エスコ25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
Φ26mm プッシュロックつまみ エスコΦ26mm プッシュロックつまみエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-107高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-54材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)4寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS303
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-34材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-33材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-29材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
770税込847
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA948BY-26材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)1.6寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコM10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ