絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,134件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEWフィットノブ 黒ウィット(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易NEWフィットノブ 黒ウィット(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
8,198税込9,018
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ASA樹脂種類五角形
NEWフィットノブ 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易NEWフィットノブ 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
8,298税込9,128
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ASA樹脂種類五角形
ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付長(mm)15取付部おねじ種類多角形ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易
6,098税込6,708
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易
5,398税込5,938
1箱(70個)
9日以内出荷
取付部おねじ種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
ノブナットRタイプ 黒(鉄/生地)(パック品) 三星産業貿易ノブナットRタイプ 黒(鉄/生地)(パック品)三星産業貿易
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5表面処理真鍮低カドミねじピッチ0.8材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(パック品) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(パック品)三星産業貿易
569税込626
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)8.5取付部めねじ種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
10,980税込12,078
1箱(70個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)12取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)10取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
18,980税込20,878
1箱(170個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)8.5取付部めねじ種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ
ノブナット 黒(小箱) 三星産業貿易ノブナット 黒(小箱)三星産業貿易
8,198税込9,018
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)三星産業貿易
149税込164
1袋
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)三星産業貿易
149税込164
1袋
当日出荷から9日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ0.8外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)三星産業貿易
179税込197
1個
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーションDK01F・DK208・DK209 インジケーターノブイマオコーポレーション
14,841税込16,325
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネートノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
DRK ダイアルラウンドノブ イマオコーポレーションDRK ダイアルラウンドノブイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DHK ダイアルハンドノブ イマオコーポレーションDHK ダイアルハンドノブイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12)仕様ハンドルキャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーションPK40 プレーンラッチノブイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
SL スパイラルラッチノブ イマオコーポレーションSL スパイラルラッチノブイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ラッチには下穴が加工してあります。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
TMY トミースクリュー イマオコーポレーションTMY トミースクリューイマオコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング付きとOリングなしがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25種類T字形表面処理(ねじ部)クロムメッキ取付部おねじ色(本体)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブイマオコーポレーション
1,029税込1,132
1個
当日出荷から4日以内出荷
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
BK バーノブ イマオコーポレーションBK バーノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
951税込1,046
1個
当日出荷から14日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
199税込219特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)イマオコーポレーション
199税込219
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類丸形
WK ステンレスウィングノブ イマオコーポレーションWK ステンレスウィングノブイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)取付部めねじ種類ウイング形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
LK ロッキングキー(メネジ) イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)イマオコーポレーション
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナットイマオコーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーションTK-SUS スリーロブノブ(SUS製)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
EK エンプラノブ イマオコーポレーションEK エンプラノブイマオコーポレーション
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類六角形
ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーションALCK アルミクロスノブイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
CK クロスノブ イマオコーポレーションCK クロスノブイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌日出荷
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
ファイブロブノブ イマオコーポレーションファイブロブノブイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ