絞り込み
材質(取付部)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: ノブ、つまみ

ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
2,141件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
ファイブロブノブ イマオコーポレーションファイブロブノブイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM8x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x25mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SWCH10R
M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ(1件のレビュー)
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948B-13材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)21寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)14取付部めねじねじの呼びM6材質(取付部)黄銅
M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M6x10x21mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ エスコM6x10x21mm 雄ねじフェノール樹脂ノブエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948B-2材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)17寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x25mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM5x25mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-1材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)25表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SS400
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM5x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x10mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM5x10mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
M3x10mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM3x10mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AT-1材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)16表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ エスコ15x 8mm M4 雄ネジグリップノブエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
ツマミ エスコツマミエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質(本体)黄銅種類丸形取付部めねじねじの呼びM4つまみ径(Φmm)25材質(取付部)黄銅
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12 NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12NBK(鍋屋バイテック会社)
689税込758
1個
当日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
612税込673
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)59種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM10×1.5色(本体)ブラック
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
466税込513
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
418税込460
1個
翌日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド取付部穴なし種類六角形色(本体)ブラック
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
翌日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
ローレットノブ (雄ねじ/スチール製) エスコローレットノブ (雄ねじ/スチール製)エスコ
360税込396
1個
翌々日出荷
スチール製。1個入り。
ねじM4×16寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16
グリップボルトセット みらいグリップボルトセットみらい
549税込604
1セット
8日以内出荷
3カ-W ツールノブ(T-3(クロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-3(クロ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)10呼び径6
3カ-W ツールノブ(T-2(クロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-2(クロ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)10呼び径4
3カ-W ツールノブ(T-1(クロ 大阪魂3カ-W ツールノブ(T-1(クロ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)8呼び径4
ネジ 栃木屋ネジ栃木屋
28税込31
1個
4日以内出荷
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
サポート 栃木屋サポート栃木屋
199税込219
1個
4日以内出荷
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等材質(本体)タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ローレットツマミ 栃木屋ローレットツマミ栃木屋
259税込285
1個
4日以内出荷
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒RS PRO
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 15mmカラー = 黒RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒RS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 15mmカラー = 黒RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm 黒RS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 16mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 25mm穴径 = 6mm穴長さ = 17mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M12 直径:50mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ボール, M12 直径:50mm 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M12ネジ径 = 12mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 50mm穴径 = 12mm穴長さ = 40mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:32mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ボール, M8 直径:32mm 黒RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 32mm穴径 = 8mm穴長さ = 24mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ノブ、つまみ