絞り込み
材質
  • 亜鉛合金(1)
ブランド
  • 豊和
  • TAKIGEN(タキゲン)(579)
  • LAMP(スガツネ工業)(263)
  • ジョー・プリンス竹下(129)
  • ホシモト(123)
  • 栃木屋(102)
  • RS PRO(70)
  • TRUSCO(49)
  • イマオコーポレーション(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • ノーブランド(13)
  • シブタニ(13)
  • SUGICO(スギコ)(10)
  • ハイロジック(10)
  • エスコ(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • 新日軽(LIXIL)(7)
  • (6)
  • ACE(エース)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属豊和
16,980税込18,678
1箱(20セット)
3日以内出荷
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。トラスコ品番713-2233セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金全長(mm)26ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50~100締付トルク(N・m)25最大引張荷重(kN)22.2(50mm時)剪断最大荷重(kN)22.1(50mm時)ねじの呼びM10外径(mm)【アンカー】14.6穿孔深さ(mm)50~100施工トルク(N・m)25

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

蝶番