452件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 39 x 20mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 39 x 20mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 133 x 39 x 20mm奥行き(深さ) = 20 mm長さ = 133mm幅 = 39mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 37 x 17mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,133 x 37 x 17mm

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro スプリング式トグルRS Pro ステンレススチール 304 製スプリング式トグルラッチは、長さが 105 mm 、幅が 37 mm 、奥行きが 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
    仕様材質 = ステンレススチールラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 133 x 37 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 133mm幅 = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,125 x 40 x 21mm RS PRO

    RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,125 x 40 x 21mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    プルラッチには、ラッチフックとキャッチが付属しています。RS Pro ステンレススチール製調節式トグル. RS Pro 調節式トグルラッチはステンレススチール製です。この調節式ラッチは、耐腐食性ラッチが必要な食品コンテナや海洋機器向けの優れたソリューションです。 トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチ / フック 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材質 = ステンレススチール調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 125 x 40 x 21mm長さ = 125mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコーナーファスナー SUGICO(スギコ)

    ステンレスコーナーファスナー

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付けることができるので、扉正面側から締込み、解除操作ができます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステン大型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    ステン大型キャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレススプリングキャッチ SUGICO(スギコ)

    ステンレススプリングキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 角型キャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    角型キャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械適合引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)材質鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)質量(g)220対応MODEL:C-509
  • ステンレスパチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレスパチン錠

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐環境特性が優れています。
    用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):5材質ステンレス(SUS304)質量(g)24対応MODEL:C-1018表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス小型パチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレス小型パチン錠

    SUGICO(スギコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・ライトカバー止め用適合引張荷重(kgf):2(締めしろ0.5mm)材質ステンレス(SUS304)質量(g)15対応MODEL:C-1129表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレスキャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    ステンレスキャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・工作機械・船舶材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレスセミパチン錠 SUGICO(スギコ)

    ステンレスセミパチン錠

    SUGICO(スギコ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • コーナークランプ SUGICO(スギコ)

    コーナークランプ

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)34.2対応MODEL:TL-198
  • クランプ SUGICO(スギコ)

    クランプ

    SUGICO(スギコ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。バネ作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等材質鉄(ユニクロメッキ)質量(g)44.8対応MODEL:TL-212
  • コーナークランプ SUGICO(スギコ)

    コーナークランプ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)97対応MODEL:TL-213
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ SUGICO(スギコ)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ

    SUGICO(スギコ)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm SOUTHCO

    パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm

    SOUTHCO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
    仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
  • パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm SOUTHCO

    パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm

    SOUTHCO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
    仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
  • ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付クリップファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手付パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手付パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    取手付パッチンです。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])130(13.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])170(17.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスラッチ(プッシュ) 栃木屋

    ボックスラッチ(プッシュ)

    栃木屋
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけでラッチが解除します。
    用途計測機器・OA機器・工作機械等トラスコ品番206-3816材質POM幅(mm)15高さ(mm)36.5寸法A(mm)M3寸法B(mm)Φ3.2許容荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS型ファスナー 栃木屋

    SS型ファスナー

    栃木屋
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ロック操作の簡単なファスナーです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械などに。トラスコ品番206-3836材質快削鋼(SUM)幅(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(インジケーター付) 栃木屋

    パチン錠(インジケーター付)

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷
    締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤等トラスコ品番206-3825材質ステンレス(SUS)幅(mm)30.5高さ(mm)11.3穴径(Φmm)受け:6.1縦(mm)65取付穴寸法(mm)(本体)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋
    829税込912
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
    用途計測機器・各種ケースなどに。トラスコ品番206-3824材質ステンレス(SUS)幅(mm)22.8高さ(mm)9.5穴径(Φmm)受け:3.2縦(mm)27取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)58.8
  • シリンダー両面捻締 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー両面捻締

    BEAVER(ビーバー)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-16
  • ブッシュ栓錠 BEAVER(ビーバー)

    ブッシュ栓錠

    BEAVER(ビーバー)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-15
  • シリンダー外締 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー外締

    BEAVER(ビーバー)
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-14
  • ベンリー雨戸締 BEAVER(ビーバー)

    ベンリー雨戸締

    BEAVER(ビーバー)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-13
  • ベンリー強力締 BEAVER(ビーバー)

    ベンリー強力締

    BEAVER(ビーバー)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-12
  • 二重締 BEAVER(ビーバー)

    二重締

    BEAVER(ビーバー)
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-11
  • ファスナーロック 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ファスナーロック 5Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • サッシ締 厚 2個入 BEAVER(ビーバー)

    サッシ締 厚 2個入

    BEAVER(ビーバー)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    サイズアズワン品番64-3224-08
  • 防犯プレート 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)

    防犯プレート 5Bシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • 引戸兼用内締 BEAVER(ビーバー)

    引戸兼用内締

    BEAVER(ビーバー)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-05
  • シリンダー引戸鎌錠 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー引戸鎌錠

    BEAVER(ビーバー)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-04
  • シリンダー面付本締 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー面付本締

    BEAVER(ビーバー)
    4,098税込4,508
    1個
    9日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3224-03
  • アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    締めしろの調整ができます。 ROHS対応品です。
    用途各種ボックス、振動機器等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    強力密閉締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
    用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
  • ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー