絞り込み
種類
  • グロメット(5)
  • ゴム足(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コクゴ(5)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • 栃木屋(2)
適合板厚(mm)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • ブラック(8)
材質
  • その他(2)
  • エチレンプロピレンゴム(8)
  • クロロプレンゴム(1)
硬度
  • 55
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 50(39)
  • 60(2)
  • 65(16)
  • 70(13)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(5)
ゴム足(2)
  • 膜付グロメット モノタロウ

    膜付グロメット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    70税込77
    1パック(5個)
    当日出荷
    膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグクッションゴム 栃木屋

    プラグクッションゴム

    栃木屋(57件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
    用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパー コクゴ

    差し込み型バンパー

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。耐候性に優れています。
    用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム種類ゴム足
  • 差し込み型バンパーRB型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB型

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパー E202型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパー E202型

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット コクゴ

    グロメット

    コクゴ
    729税込802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°
  • 差し込み型バンパー YASK型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパー YASK型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度55°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • UL 差込型バンパー コクゴ

    UL 差込型バンパー

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質天然ゴム種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足