絞り込み
種類
  • ゴム足(11)
ブランド
  • コクゴ(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
  • 栃木屋(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ブラック(10)
材質
  • エチレンプロピレンゴム(12)
  • クロロプレンゴム(1)
  • スチレンブタジエンゴム(1)
  • (3)
硬度
  • 65
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 50(40)
  • 55(11)
  • 60(2)
  • 70(13)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ゴム足(11)
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型

    ジョー・プリンス竹下
    54税込59
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ゴム脚 ワッシャーなし コクゴ

    ゴム脚 ワッシャーなし

    コクゴ
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ

    ゴム脚 ワッシャー入

    コクゴ
    989税込1,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 SK型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    ワッシャー入りです。硬度:65
    材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    黒色種類ゴム足
  • ワッシャー入ゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚SK型

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    86税込95
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・鉄製のワッシャ入りです。
    材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    299税込329
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・鉄製のワッシャ入りです。
    寸法(mm)Φ16×10硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャーなしゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャーなしゴム脚SK型

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・ワッシャー無しタイプです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)Φ9×5硬度65°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL パイプ用ゴム脚 コクゴ

    UL パイプ用ゴム脚

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴ

    UL ゴム脚ワッシャー入

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足