絞り込み
ブランド
適合板厚(mm)
材質
硬度
20・25・50・55・60・65・70・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(54件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(40件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
669税込736
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(42件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1セット(30個)ほか
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤 丸型 光吸盤 丸型(25件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-65型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
グロメット 光グロメット(4件のレビュー)
149税込164
1セット(6個)ほか
当日出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム種類グロメット
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-65型LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
強力ファミリー吸盤 横穴式 三友強力ファミリー吸盤 横穴式三友(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横穴式
防塵ゴム(角型) 栃木屋防塵ゴム(角型)栃木屋(1件のレビュー)
349税込384
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
強力ファミリー吸盤 横溝式 三友強力ファミリー吸盤 横溝式三友(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に材質エラストマー樹脂タイプ横溝式
クリアバンポン(TM) 栃木屋クリアバンポン(TM)栃木屋(6件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
429税込472特価
1本(2m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
オープンブッシュ TAKIGEN(タキゲン)オープンブッシュTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66ブラック種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2標準色ブラック特性難燃性
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(4件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足CK型 栃木屋ゴム足CK型栃木屋(9件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
280税込308
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足