絞り込み
種類
  • グロメット(28)
  • ゴム足(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 栃木屋(4)
  • 協和ゴム工業(4)
適合板厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • ブラック(31)
  • ブルー(1)
材質
  • エチレンプロピレンゴム(35)
  • クロロプレンゴム(3)
  • シリコーンゴム(1)
  • 塩化ビニール(2)
硬度
  • 50
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 55(11)
  • 60(2)
  • 65(16)
  • 70(13)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(28)
ゴム足(1)
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    63税込69
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(4件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
    用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下

    差し込み型バンパーRB 型

    ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
  • 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットKG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG 型

    ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
  • グロメットNG型 協和ゴム工業

    グロメットNG型

    協和ゴム工業
    18税込20
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット(Φd =25 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットBG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG型

    ジョー・プリンス竹下
    55税込61
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=1) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24147
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
  • 難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
  • グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット NG型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • 難燃性グロメット(Φd =7 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
  • 難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
  • 難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    25税込28
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
  • グロメットKG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットKG型

    ジョー・プリンス竹下
    119税込131
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット BW型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • グロメットNG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット KG型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1セット(100個)
    当日出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • 難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
  • 難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
  • グロメットB型 協和ゴム工業

    グロメットB型

    協和ゴム工業
    33税込36
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットKG型 協和ゴム工業

    グロメットKG型

    協和ゴム工業
    18税込20
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足