絞り込み
種類
- グロメット(2)
- ゴム足(10)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- コクゴ(2)
- 栃木屋(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- NITTOKU(1)
適合板厚(mm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
色
- アイボリー(1)
- グレー(1)
- ブラック(12)
材質
- その他(2)
- エチレンプロピレンゴム(10)
- クロロプレンゴム(1)
硬度
- 70
- 20(4)
- 25(3)
- 50(38)
- 55(11)
- 60(2)
- 65(16)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
「種類」から絞り込む
グロメット(2)
ゴム足(10)

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
差し込み型バンパーRB型
ジョー・プリンス竹下¥249~税込¥274~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)
TAKIGEN(タキゲン)¥51税込¥561個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
膜付グロメット
NITTOKU¥7,800税込¥8,5801袋(40g×10個)7日以内出荷設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です用途設備架台等の配線ケーブル保護仕様使用板厚範囲(mm):10~材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒種類グロメット硬度70°周囲温度(℃)~70RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材(UL94V-0適合)樹脂RoHS指令(10物質対応)
UL 差込型バンパー
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合材質天然ゴム色黒種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット