絞り込み
種類
- その他(1)
- グロメット(19)
- ゴム足(17)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(50)
- 栃木屋(42)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- ジョー・プリンス竹下(21)
- RS PRO(20)
- エスコ(16)
- 三友(14)
- コクゴ(10)
- SUGICO(スギコ)(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- リキマエダ(4)
- 協和ゴム工業(4)
- 光(3)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
適合板厚(mm)
- 0.6~1(1)
- 0.6~1.2(1)
- 0.8~1.2(1)
- 0.8~1.8(3)
- 0.8~3.2(1)
- 1(1)
- 1~2(2)
- 1.5~2.5(1)
- 3(1)
色
- アイボリー(4)
- グレー(5)
- ブラウン(1)
- ブラック(37)
- ホワイト(3)
材質
- ABS樹脂(3)
- その他(4)
- エチレンプロピレンゴム(29)
- エラストマー(9)
- シリコーンゴム(3)
- ステンレス(2)
- ポリアセタール(3)
- ポリアミド(2)
- ポリエチレン(4)
- ポリカーボネート(1)
- ポリプロピレン(2)
- 銅(3)
硬度
- 20(1)
- 50(17)
- 70(8)
20・50・70
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
グロメット(19)
ゴム足(17)
その他(1)

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ボルトキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷から5日以内出荷クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器の脚部材質EPDM色ブラック種類ゴム足硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下特性難燃性
マスキング キャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から4日以内出荷塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム色ホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥265~税込¥292~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
水抜きキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥222税込¥2441個当日出荷筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
マスキング リベット
TAKIGEN(タキゲン)¥28~税込¥31~1個当日出荷から12日以内出荷塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)-50~+250
シャッター付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)¥219~税込¥241~1個当日出荷カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6色ライトグレー種類グロメット
難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥17~税込¥19~1個当日出荷から4日以内出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
難燃性グロメット(Φd =5 H2=1)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24147
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)
TAKIGEN(タキゲン)¥51税込¥561個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)
TAKIGEN(タキゲン)¥14税込¥151個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
抜け止め樹脂キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷から6日以内出荷E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。材質ポリアセタール色ホワイト
ロッド棒キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥19税込¥211個当日出荷耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)
TAKIGEN(タキゲン)¥18税込¥201個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)
TAKIGEN(タキゲン)¥13税込¥141個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)色グレー質量(g)1寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)19タキゲンコード62023
ファスナーキャップ(Φ16穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)16標準色アイボリータキゲンコード62800
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥39税込¥431個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット