絞り込み
種類
- その他(1)
- グロメット(1)
- ゴム足(3)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- 栃木屋(41)
- 三友(14)
- ジョー・プリンス竹下(14)
- コクゴ(10)
- エスコ(9)
- SUGICO(スギコ)(6)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- リキマエダ(4)
- 光(3)
- カメダデンキ(3)
- icotek(3)
- アラム(2)
- ニックス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
色
- アイボリー(2)
- グレー(2)
- ブラウン(1)
- ブラック(5)
材質
- ABS樹脂(2)
- その他(3)
- エチレンプロピレンゴム(3)
- エラストマー(1)
- シリコーンゴム(1)
- ポリプロピレン(1)
硬度
- 20(1)
- 50(1)
- 70(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
グロメット(1)
ゴム足(3)
その他(1)

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
水抜きキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥222税込¥2441個当日出荷筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥1,046~税込¥1,151~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
A-363用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,959税込¥4,3551個4日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4255
防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥19,464税込¥21,4101個4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
非常用電源キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥16,088税込¥17,6971個7日以内出荷重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥24,566税込¥27,0231個4日以内出荷フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~230
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット