絞り込み
ストローク(mm)
- 15
- 10(13)
- 16(6)
- 25(15)
- 38(7)
- 40(7)
- 50(42)
- 70(20)
- 80(29)
- 90(27)
- 100(51)
- 120(12)
- 125(11)
- 130(11)
- 150(24)
- 160(6)
- 180(11)
- 200(28)
- 250(17)
- 300(11)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- BESTEC(ハヤシ)(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,398~税込¥7,038~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング NSBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NPタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,880~税込¥15,268~1本9日以内出荷から13日以内出荷NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング NBタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,880~税込¥14,168~1本9日以内出荷NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)