絞り込み
最大長(mm)
  • 181(5)
  • 195(1)
  • 209(1)
  • 225(3)
  • 246(10)
  • 319(1)
ストローク(mm)
  • 50
  • 10(13)
  • 15(9)
  • 16(6)
  • 25(15)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 70(20)
  • 80(29)
  • 90(27)
  • 100(51)
  • 120(12)
  • 125(11)
  • 130(11)
  • 150(24)
  • 160(6)
  • 180(11)
  • 200(28)
  • 250(17)
  • 300(11)
最小長(mm)
  • 131(5)
  • 145(1)
  • 159(1)
  • 175(3)
  • 196(10)
  • 269(1)
ブランド
  • KYB(カヤバ)(18)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • ユーエイキャスター(6)
  • HANIL PRECISION(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大長(mm)」から絞り込む
181(5)
195(1)
209(1)
225(3)
246(10)
319(1)
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
    用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
  • ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    フリーピストンタイプで取付姿勢自由
    外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
  • ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDFタイプ

    ユーエイキャスター
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
  • ガススプリング YBFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YBFタイプ

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)6(ロット)シリンダー径(Φmm)15取付方向全方向360°
  • ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    9日以内出荷
    NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
  • ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNK

    Pascal(パスカル)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNR

    Pascal(パスカル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KKFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
    用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KHFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    RoHS10対応製品です。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • ガススプリング(YBFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YBFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YBGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YBGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KDFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YBGタイプ

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
  • ガススプリング YAGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YAGタイプ

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)4(ロット)シリンダー径(Φmm)12取付方向60°
  • ガススプリング NPZタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPZタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から57日以内出荷
  • ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSBタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    9日以内出荷
    NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    9日以内出荷
    NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    9日以内出荷
    NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
    配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NPタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥18,880~税込¥20,768~
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング NKタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NKタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    9日以内出荷
    NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
    RoHS指令(10物質対応)対応

『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体