絞り込み
最大長(mm)
- 261
- 181(6)
- 246(10)
- 279(4)
- 281(5)
- 285(8)
- 316(4)
- 325(5)
- 330(6)
- 360(4)
- 364(4)
- 365(6)
- 386(14)
- 405(4)
- 412(4)
- 485(5)
- 525(9)
- 526(8)
- 666(6)
- 750(5)
- 最大長(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 84(1)
- 90(5)
最小長(mm)
- 171(5)
- 177(1)
ブランド
- ユーエイキャスター(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大長(mm)」から絞り込む
181(6)
246(10)
285(8)
330(6)
365(6)
386(14)
525(9)
526(8)
666(6)
750(5)
最大長(mm)をもっと見る

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング YBGタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
ガススプリング(YBGシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YAGタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス径(Φmm)4(ロット)シリンダー径(Φmm)12取付方向60°
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)