SUS
45°コネクタインナー型アルミボルト
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルト仕様に変わりました。
材質
アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ
質量(g)
49
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
グリーンフレームN、グリーンフレームG
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03794818
GFJ-D37
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください