絞り込み
最大長(mm)
- 279
- 181(6)
- 246(10)
- 261(5)
- 281(5)
- 285(8)
- 316(4)
- 325(5)
- 330(6)
- 360(4)
- 364(4)
- 365(6)
- 386(14)
- 405(4)
- 412(4)
- 485(5)
- 525(9)
- 526(8)
- 666(6)
- 750(5)
- 最大長(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 73(1)
- 80(3)
最小長(mm)
- 107(1)
- 199(3)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ユーエイキャスター(1)
- HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大長(mm)」から絞り込む
181(6)
246(10)
285(8)
330(6)
365(6)
386(14)
525(9)
526(8)
666(6)
750(5)
最大長(mm)をもっと見る

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ストッパ付ガスダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)