絞り込み
最大長(mm)
  • 195(1)
  • 240(1)
  • 280(1)
  • 285(4)
  • 326(1)
  • 365(1)
  • 375(2)
  • 405(2)
  • 445(1)
  • 446(1)
  • 450(1)
  • 485(2)
  • 525(2)
  • 626(1)
  • 670(2)
  • 685(1)
  • 826(1)
ストローク(mm)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
最小長(mm)
  • 145(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(2)
  • KYB(カヤバ)(22)
  • RS PRO(19)
  • ユーエイキャスター(18)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 栃木屋(4)
  • HANIL PRECISION(4)
  • ギガ・セレクション(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • Camloc Gas Springs(3)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • ナベヤ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOUTHCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大長(mm)」から絞り込む
285(4)
375(2)
405(2)
450(1)
485(2)
525(2)
626(1)
670(2)
685(1)
826(1)
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(150N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(25N)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
  • オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(120N)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
  • オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(80N)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
  • オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(100N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
  • ガススプリング 中 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 中

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    小型ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーアングルガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ 8 ×Φ 18

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ストッパー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。 不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    保護カバー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    7日以内出荷
    保護カバー付きのガススプリングです。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28

    ジョー・プリンス竹下
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    収縮タイプのガススプリングです。
    用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]
  • ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19

    ジョー・プリンス竹下
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    収縮タイプのガススプリングです。
    用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:190[19.4]、最小長時:147[15]
  • ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラット型ロット棒用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーアングルガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップ付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーストップ付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    9日以内出荷
    任意の位置で保持できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ10 ×Φ 22

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 大 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 大

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:596[60.8]、最小長時:924[94.3]
  • ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 小

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソーバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    アブソーバー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    アブソーバー付きのため閉扉時の衝撃を吸収できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×1材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒質量(g)120仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化

『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体