絞り込み
最大長(mm)
ストローク(mm)
最小長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
  • ガススプリング(YCFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YCFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YEGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YEGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチール最小長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YCGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YCGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KBFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KBFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピストンロッド部にカバーを装着したガススプリングです。
    用途扉開閉用。材質スチールストローク(mm)100長さ(mm)286全長(mm)386RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KKFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
    用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KHFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    RoHS10対応製品です。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YBGタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
  • フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーアングルガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップ付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーストップ付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    任意の位置で保持できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ10 ×Φ 22

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)

    引き込み式ガススプリング

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • ガススプリング 中 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 中

    ジョー・プリンス竹下
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング 小

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から57日以内出荷
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
    取付穴径(Φmm)8.6外径A(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
  • ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
  • ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNK

    Pascal(パスカル)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNR

    Pascal(パスカル)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • ロック機構付きガススプリング ユーエイキャスター

    ロック機構付きガススプリング

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    保護カバー付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    保護カバー付きのガススプリングです。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング(収縮タイプ)564mm Φ10×Φ28

    ジョー・プリンス竹下
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    収縮タイプのガススプリングです。
    用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:353[36]、最小長時:294[30]
  • ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング(収縮タイプ)390mm Φ6×Φ19

    ジョー・プリンス竹下
    19,780税込21,758
    1個
    7日以内出荷
    収縮タイプのガススプリングです。
    用途下開き扉・蓋材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:190[19.4]、最小長時:147[15]
  • ガススプリング(YDFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YDFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YFFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YFFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YBFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YBFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(YBGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YBGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KDFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KDFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
    用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KSFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフラット型ロット棒用受金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフラット型ロット棒用受金具

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング YFFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YFFタイプ

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)27.4径(Φmm)12.5(ロット)
  • ガススプリング YCFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YCFタイプ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
  • ガススプリング YAGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YAGタイプ

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)12径(Φmm)4(ロット)
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等反発力(N)147反発力Fa(N)147±20表面処理(本体)艶消塗装(黒色)材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーアングルガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ 8 ×Φ 18

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ガススプリング LAMP(スガツネ工業)

    小型ガススプリング

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット

ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガススプリング本体