絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)
- モノタロウ(67)
- LAMP(スガツネ工業)(1,432)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- ハイロジック(1,199)
- エスコ(1,150)
- シロクマ(1,140)
- WAKI(和気産業)(1,103)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](839)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(723)
- ハーフェレ(687)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- アトムリビンテック(651)
- ダイケン(491)
- 八幡ねじ(468)
- 福井金属工芸(442)
- フジテック・ジャパン(424)
- 美和ロック(418)
- ブランドをもっと見る

セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠
BAUHAUS(マツ六)¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70
セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
ストレートEZレール スタンド直受け
BAUHAUS(マツ六)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用スタンド直受けになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付4本コーチスクリュー(8×65mm)4本ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本平座金(呼び8mm)4枚ばね座金(呼び8mm)4枚材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ124×厚さ80全長(mm)124適合サイズ丸棒・支柱:38
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷10°までの勾配に対応。用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600
BAUHAUS(マツ六)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×600色ホワイト
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠
BAUHAUS(マツ六)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936
BAUHAUS(マツ六)¥929税込¥1,0221個10日以内出荷レバー用替ラッチになります。バックセット51ミリの替ラッチ商品です。トラスコ品番717-3074材質ステンレス色シルバーサイズフロント:25×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)51
ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947
BAUHAUS(マツ六)¥819税込¥9011個10日以内出荷バックセット60ミリの替ラッチ商品です。ゲートレバー替ラッチです。トラスコ品番717-3068材質亜鉛ダイキャスト色シルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)60
35グロス木製エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥759税込¥8351個8日以内出荷天然木でできたエンドキャップ。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷耐薬品性樹脂を使用した手摺棒用途ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷ユニットバス対応可能商品用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40色ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100
ストレートEZレール 38アルミ支柱
BAUHAUS(マツ六)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途ブラケットと合わせて使用する支柱棒材質本体:アルミ全長(mm)2300握り径(Φmm)38
セレクト35L自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ80×厚さ35.2全長(mm)35.2色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35スリムエンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ73×厚さ52.5全長(mm)76色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)76×25
セレクト35入隅用縦型ブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。上下90度まで首振り可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ102全長(mm)41.2適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥519税込¥5711個8日以内出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ33×厚さ39全長(mm)39適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35真壁用スリム通しブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本寸法(mm)高さ72.5×厚さ25全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70×17
...