BAUHAUS(マツ六)
レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936
レバー用替ラッチになります。
バックセット51ミリの替ラッチ商品です。
トラスコ品番
717-3074
材質
ステンレス
色
シルバー
サイズ
フロント:25×57
タイプ
錠:レバー
バックセット(mm)
51
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82628948
7010936
¥
1,280
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください