絞り込み
ブランド
- ノダ
- モノタロウ(73)
- エスコ(1,658)
- LAMP(スガツネ工業)(1,340)
- UNION(ユニオン)(1,192)
- ハイロジック(1,164)
- シロクマ(1,140)
- WAKI(和気産業)(1,087)
- ACE(エース)(731)
- TOSO(557)
- アトムリビンテック(542)
- 八幡ねじ(467)
- フジテック・ジャパン(409)
- 岡田装飾金物(402)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(395)
- TRUSCO(351)
- GIKEN(川口技研)(320)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(320)
- ダイケン(298)
- BEST(ベスト)[金物](295)
- ケージーパルテック(282)
- ブランドをもっと見る

着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ドアダンパー
ノダ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。色シルバー
キャニティ 棚受けレール基本セット 受け金具セット(棚板1枚分)
ノダ¥619税込¥6811セット(4個)4日以内出荷エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱セット内容受け金具×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 両端レール
ノダ¥3,198~税込¥3,518~1セット(2本)4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11
キャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)
ノダ¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(粉体塗装)
キャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)
ノダ¥3,198~税込¥3,518~1セット4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)
キャニティ 棚受けレール基本セット レールセット
ノダ¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
シェルフデコ 飾り棚
ノダ¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷大切な小物やお気に入りのアイテムを飾って、いつものリビングをショップのような空間に演出するシェルフデコ。空いた壁面のスペースを棚収納で有効活用します。
キャニティ 押入棚セット L型プラン部材セット
ノダ¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。セット内容ネジ隠しカバー×2、木ネジ(受桟用)×3、木ネジ(L金具用)×2、スキマシート
キャニティ 押入棚セット 枕棚用ハンガーパイプ
ノダ¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。取付ける間口に合わせてカットできます。材質アルミ耐荷重(N)約392
キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット
ノダ¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。セット内容パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケット×2パイプ径(Φmm)25
キャニティ 一面レール棚SE基本セット 中間レール
ノダ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール特殊鋼(粉体塗装)幅(mm)8.1奥行(mm)11
キャニティ 一面レール棚基本セット パイプセット
ノダ¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷セット内容パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケットR・L各1材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×70×307パイプ径(Φmm)25耐荷重(N)約196
キャニティ 一面レール棚基本セット 中間レール
ノダ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)17奥行(mm)11
キャニティ 一面レール棚基本セット 両端レール
ノダ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)7.8奥行(mm)11
キャニティ 一面レール棚基本セット レールセット
ノダ¥9,598~税込¥10,558~1セット4日以内出荷シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。セット内容レール×2、ブラケットR・L×各4材質スチール(クロームメッキ)長さ(mm)1820幅(mm)7.8厚さ(mm)11耐荷重(N)約980/セット
キャニティ スクエアフレーム
ノダ¥11,980~税込¥13,178~1セット(2本)ほか4日以内出荷「アイアン×天然木」の異素材の組み合わせが落ち着きと洗練をもたらすキャニテイスクエアフレーム。インテリアとコーディネートしやすく、様々な空間にも馴染みやすいシンプルなフォルムが魅力です。空間や収納の種類にあわせてフレームを上下逆にすることで設置スタイルを選べます。お好きなスタイルに合わせて棚板の納まりが選べます。フレームの高さによって棚板の奥行が異なります。引っ掛け穴で女性でも簡単に施工できます。下部にはアジャスター付き。用途収納厚さ(mm)20色黒