絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(73)
- ACE(エース)(744)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- MIWA(744)
- TOSO(562)
- TOSTEM(LIXIL)(1,470)
- UNION(ユニオン)(1,280)
- WAKI(和気産業)(1,113)
- アトムリビンテック(698)
- エスコ(1,668)
- シロクマ(1,144)
- スリーナイン島野(977)
- ダイケン(536)
- ハイロジック(1,227)
- ハーフェレ(690)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- 八幡ねじ(500)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- 水本機械製作所(503)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(381)
特価





配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
ステンレス鋼製棚受 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用種別棚受け材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重N(kgf)785(80)耐荷重(N)785
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
棚受
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPE型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
強力・エコノミーマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シングル受座とダブル受座が選べます。材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
ステンレス鋼製棚受 SPB-20型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ステンレス鋼製 玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3
ステンレス鋼製棚受 SPB-15R
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
...
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら