曜日別特売

JOINERジョイントプレート

JOINERジョイントプレート - 八幡ねじJOINERジョイントプレート - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。釘の本数と位置は使用目的に応じて決められます。

用途
木材と木材を釘で留めるプレート。3.1mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
79.4
奥行(mm)
127
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.6
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06091220TZ TP35
オープン
¥179
¥197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする