八幡ねじ
JOINERマルチクロスジョイント
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めできます。
用途
垂木を棟木に固定する金具です。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
82.8
高さ(mm)
101.6
穴径(Φmm)
小:3.9
奥行(mm)
32.9
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.7
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06091168
TZ RR
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください