八幡ねじ
JOINERエンドホルダー
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
用途
フェンス・ルーバーなどを支柱に固定します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
39.5
高さ(mm)
20.9
奥行(mm)
86.4
板厚(mm)
1
穴径(mm)
3.8
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06091186
TZ FB24
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください