八幡ねじ
JOINERツメプレート
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途
木材と木材を簡単に接合するプレート。
材質
鋼
幅(mm)
50.8
高さ(mm)
9.5
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06091177
TZ MP24
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください