八幡ねじ
JOINERアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。様々な用途に使用できます。
用途
コーナー用補強金具。A24/A33/A44は3.5mm以下、A21/A23は3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
高さ(mm)
52
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06091229
TZ A21
35.1
39.7
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
06091238
TZ A23
39.7
70.2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください