八幡ねじ
JOINERシェイプドアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。A35は状況に応じて曲げて使用できます。
用途
A34は2X4材、2X3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合ができます。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
34.4
高さ(mm)
6.37
奥行(mm)
38.4
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.8
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06091211
TZ A34
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください